Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L15-ES4

  • ERIKS:14988749
  • Hersteller:120202009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W15ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
28 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026