6,19 €/ Stückexkl. MwSt
7,24 €inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
4,12 €/ Stückexkl. MwSt
4,82 €inkl. MwSt
286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026