4,04 €/ Stückexkl. MwSt
4,73 €inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W10L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,73 €inkl. MwSt
725 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026