Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BEE-L22-M26E

  • ERIKS:11450621
  • Hersteller:1155312081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,31 €/ Stückexkl. MwSt

24,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH22LM26x1.5EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 200
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
55.5 mm
l2
26 mm
l3
24 mm
lg2
33.5 mm
SW2
41 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L22

  • ERIKS:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L22

  • ERIKS:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026