6,92 €/ Stückexkl. MwSt
8,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH10LM14x1.5EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 350 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 33 mm |
l2 | 15.5 mm |
l3 | 14 mm |
lg2 | 22.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 19 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,06 €/ Stückexkl. MwSt
1,24 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026