Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S8-M14E

  • ERIKS:11450606
  • Hersteller:1155562007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH08SM14x1.5KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 450
d1
8 mm
d2
M 14x1.5
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
5 mm
i
12 mm
I4
31 mm
l2
16.5 mm
l3
14 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026