6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R |
Bezeichnung | WH08SR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 450 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
dy | 5 mm |
i | 12 mm |
I4 | 31 mm |
l2 | 16.5 mm |
l3 | 14 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 19 mm |
5,90 €/ Stückexkl. MwSt
6,90 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026