76,17 €/ Stückexkl. MwSt
89,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH38SR1.1/2KDSE |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 55.9 mm |
dx | 32 mm |
dy | 32 mm |
i | 22 mm |
I4 | 86.5 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 40.5 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 70 mm |
SW4 | 60 mm |
70,09 €/ Stückexkl. MwSt
82,01 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026