Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S38-G11/2B

  • ERIKS:1010174
  • Hersteller:1157952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

72,37 €/ Stückexkl. MwSt

84,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH38SR1.1/2EX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d6
55 mm
dx
32 mm
dy
32 mm
i
22 mm
I4
86.5 mm
l2
41 mm
l3
40.5 mm
lg2
57 mm
SW2
70 mm
SW4
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

65,20 €/ Stückexkl. MwSt

76,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026