61,15 €/ Stückexkl. MwSt
71,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH30ZSMKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 25 mm |
dy | 25 mm |
i | 20 mm |
I4 | 75.5 mm |
l2 | 36.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 50 mm |
SW2 | 60 mm |
SW4 | 50 mm |
52,92 €/ Stückexkl. MwSt
61,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027