35,96 €/ Stückexkl. MwSt
42,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M |
Bezeichnung | WH25SM33x2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 25 mm |
d2 | M 33x2 |
d6 | 39 mm |
dx | 20 mm |
dy | 20 mm |
i | 18 mm |
I4 | 66.5 mm |
l2 | 31 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 43 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
31,81 €/ Stückexkl. MwSt
37,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026