Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S25-G1E

  • ERIKS:752991
  • Hersteller:1157862007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

37,03 €/ Stückexkl. MwSt

43,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Bezeichnung
WH25SR1KDSEX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d1
25 mm
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
20 mm
dy
20 mm
i
18 mm
I4
66.5 mm
l2
31 mm
l3
30.5 mm
lg2
43 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

33,55 €/ Stückexkl. MwSt

39,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026