Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S20-G3/4E

  • ERIKS:930652
  • Hersteller:1157812007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,84 €/ Stückexkl. MwSt

27,89 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Bezeichnung
WH20SR3/4EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
55 mm
l2
27.5 mm
l3
24 mm
lg2
38 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,73 €/ Stückexkl. MwSt

25,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026