16,30 €/ Stückexkl. MwSt
19,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH16SM22x1.5KDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 22.5 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 27 mm |
14,80 €/ Stückexkl. MwSt
17,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026