Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S10-M16B

  • ERIKS:11283406
  • Hersteller:1155602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M
Bezeichnung
WH10SM16x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 400
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
7 mm
dy
7 mm
i
12 mm
I4
37 mm
l2
18.5 mm
l3
16.5 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,91 €/ Stückexkl. MwSt

9,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026