9,77 €/ Stückexkl. MwSt
11,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH10SR3/8EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 3/8" |
d7 | 21.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 12 mm |
I4 | 37 mm |
l2 | 18.5 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
8,97 €/ Stückexkl. MwSt
10,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026