Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S10-G3/8B

  • ERIKS:792292
  • Hersteller:1157602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,27 €/ Stückexkl. MwSt

9,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH10SR3/8EX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 400
d1
10 mm
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
7 mm
dy
7 mm
i
12 mm
I4
37 mm
l2
18.5 mm
l3
16.5 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026