Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L8-M12E

  • ERIKS:11450597
  • Hersteller:1155062007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,39 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH08LM12x1.5KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
6 mm
dy
6 mm
i
12 mm
I4
31.5 mm
l2
14.5 mm
l3
14 mm
lg2
21.5 mm
SW2
22 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026