7,42 €/ Stückexkl. MwSt
8,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH08LR1/4KDSEX |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 12 mm |
I4 | 31.5 mm |
l2 | 14.5 mm |
l3 | 14 mm |
lg2 | 21.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 19 mm |
6,79 €/ Stückexkl. MwSt
7,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026