7,39 €/ Stückexkl. MwSt
8,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH06ZLMKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 500 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
I4 | 25.3 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 10.5 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 14 mm |
6,28 €/ Stückexkl. MwSt
7,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026