Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L42-G11/2E-ES4

  • ERIKS:13732040
  • Hersteller:1157462009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

76,04 €/ Stückexkl. MwSt

88,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Bezeichnung
WH42ZLRKDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 200
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
d7
55.9 mm
dx
36 mm
dy
36 mm
i
22 mm
I4
88.5 mm
l2
40 mm
l3
40.5 mm
lg2
51 mm
SW2
70 mm
SW4
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

67,60 €/ Stückexkl. MwSt

79,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026