72,65 €/ Stückexkl. MwSt
85,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH42LR1.1/2KDSE |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 200 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 55.9 mm |
dx | 36 mm |
dy | 36 mm |
i | 22 mm |
I4 | 88.5 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 40.5 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 70 mm |
SW4 | 60 mm |
67,60 €/ Stückexkl. MwSt
79,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026