58,06 €/ Stückexkl. MwSt
67,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH35ZLMKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 200 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 20 mm |
I4 | 78 mm |
l2 | 35.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 46 mm |
SW2 | 60 mm |
SW4 | 50 mm |
51,32 €/ Stückexkl. MwSt
60,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026