Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L35-G11/4E-ES4

  • ERIKS:13732038
  • Hersteller:1157412009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

59,54 €/ Stückexkl. MwSt

69,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Bezeichnung
WH35ZLRKDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 200
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
30 mm
dy
30 mm
i
20 mm
I4
78 mm
l2
35.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
46 mm
SW2
60 mm
SW4
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

51,02 €/ Stückexkl. MwSt

59,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026