Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L28-M33E

  • ERIKS:11450603
  • Hersteller:1155362007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

36,27 €/ Stückexkl. MwSt

42,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH28LM33x2KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 200
d1
28 mm
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
24 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
68 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

33,20 €/ Stückexkl. MwSt

38,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026