36,35 €/ Stückexkl. MwSt
42,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH28LR1KDSEX |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 200 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1" |
d7 | 39.9 mm |
dx | 24 mm |
dy | 24 mm |
i | 18 mm |
I4 | 68 mm |
l2 | 31.5 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 39 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
33,29 €/ Stückexkl. MwSt
38,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026