24,52 €/ Stückexkl. MwSt
28,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Bezeichnung | WH22ZLRKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 200 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
d7 | 32.9 mm |
dx | 19 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 56.5 mm |
l2 | 28.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 36 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 36 mm |
21,14 €/ Stückexkl. MwSt
24,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026