Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L22-G3/4B

  • ERIKS:792152
  • Hersteller:1157302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,04 €/ Stückexkl. MwSt

24,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH22LR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 200
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
56.5 mm
l2
28.5 mm
l3
24 mm
lg2
36 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,14 €/ Stückexkl. MwSt

22,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026