Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L18-G1/2E

  • ERIKS:11450650
  • Hersteller:1157262007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,96 €/ Stückexkl. MwSt

17,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Bezeichnung
WH18LR1/2KDSEX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 315
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
15 mm
dy
15 mm
i
14 mm
I4
47.5 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,48 €/ Stückexkl. MwSt

15,77 €inkl. MwSt

276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026