Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L15-M18E

  • ERIKS:11450600
  • Hersteller:1155212007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,92 €/ Stückexkl. MwSt

12,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH15LM18x1.5KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
42.5 mm
l2
21 mm
l3
18.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026