Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-L15-G1/2B

  • ERIKS:792136
  • Hersteller:1157202007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,87 €/ Stückexkl. MwSt

11,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH15LR1/2EX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 315
d1
15 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
45.5 mm
l2
22 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
32 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,91 €/ Stückexkl. MwSt

10,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026