23,61 €/ Stückexkl. MwSt
27,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M |
Bezeichnung | WH12LM18x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 315 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 12 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
I4 | 42.5 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 27 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 24 mm |
23,55 €/ Stückexkl. MwSt
27,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026