8,03 €/ Stückexkl. MwSt
9,40 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-R |
Bezeichnung | WH12LR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 350 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
I4 | 38.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026