6,82 €/ Stückexkl. MwSt
7,98 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV08S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 18 mm |
lg | 54 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 22 mm |
5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,63 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026