Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S38

  • ERIKS:853046
  • Hersteller:138952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

60,15 €/ Stückexkl. MwSt

70,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
37 mm
l2
41 mm
l3
43 mm
lg
96 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW4
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

46,85 €/ Stückexkl. MwSt

54,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026