Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S30

  • ERIKS:923184
  • Hersteller:138902007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

39,95 €/ Stückexkl. MwSt

46,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
37.5 mm
l2
35.5 mm
l3
39 mm
lg
90 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW4
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

31,24 €/ Stückexkl. MwSt

36,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026