Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S25

  • ERIKS:797944
  • Hersteller:138852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

28,63 €/ Stückexkl. MwSt

33,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
I5
35 mm
l2
30 mm
l3
34 mm
lg
81 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
SW4
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,61 €/ Stückexkl. MwSt

25,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026