Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S20

  • ERIKS:797936
  • Hersteller:138802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,75 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
I5
33.5 mm
l2
26.5 mm
l3
30 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,49 €/ Stückexkl. MwSt

15,78 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026