14,29 €/ Stückexkl. MwSt
16,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV16ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 32 mm |
8,43 €/ Stückexkl. MwSt
9,86 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026