Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S16

  • ERIKS:797928
  • Hersteller:138752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,50 €/ Stückexkl. MwSt

13,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
31.5 mm
l2
24.5 mm
l3
24 mm
lg
64 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,43 €/ Stückexkl. MwSt

9,86 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026