8,03 €/ Stückexkl. MwSt
9,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 30.5 mm |
l2 | 21.5 mm |
l3 | 21 mm |
lg | 59 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 27 mm |
6,30 €/ Stückexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026