Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L8

  • ERIKS:776874
  • Hersteller:138052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27 mm
l2
14 mm
l3
17 mm
lg
51 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026