Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L6-ES4

  • ERIKS:14988591
  • Hersteller:138002009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV06ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
12 mm
l3
14 mm
lg
48 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026