4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 14 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW4 | 17 mm |
3,87 €/ Stückexkl. MwSt
4,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026