Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L35-ES4

  • ERIKS:14988590
  • Hersteller:138402009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

47,91 €/ Stückexkl. MwSt

56,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV35ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
36.5 mm
l2
34.5 mm
l3
39 mm
lg
86 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW4
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

31,66 €/ Stückexkl. MwSt

37,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026