40,26 €/ Stückexkl. MwSt
47,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV35L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 39 mm |
lg | 86 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 55 mm |
31,66 €/ Stückexkl. MwSt
37,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026