31,63 €/ Stückexkl. MwSt
37,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV28ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l3 | 34 mm |
lg | 77 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 46 mm |
21,10 €/ Stückexkl. MwSt
24,69 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026