Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L22-ES4

  • ERIKS:14988588
  • Hersteller:138302009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,88 €/ Stückexkl. MwSt

25,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV22ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
34.5 mm
l2
27.5 mm
l3
30 mm
lg
72 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026