17,80 €/ Stückexkl. MwSt
20,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 34.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 72 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 41 mm |
14,04 €/ Stückexkl. MwSt
16,43 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026