Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L18-ES4

  • ERIKS:14988587
  • Hersteller:138252009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
32.5 mm
l2
23.5 mm
l3
24 mm
lg
64 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW4
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,00 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026